マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き

マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き - マリンテック

太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
OEMによるコスト削減製品
フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。
本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。
表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。
12Vバッテリー充電用
パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)
船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。
2021年モデル
お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで
【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。
ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。

付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389857M30-12F
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする