3M(スリーエム)
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途
<特長>
・再生樹脂60%含有基材
・CO2排出量の削減
・100%再生紙を使用した紙芯
・軽い巻き出し力
・保持力耐衝撃性
・低臭
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.062
色
透明(印刷:紺色)
長さ(m)
100
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
注意
※<用途>
※・梱包
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62395098
372HQ-R60P-48x100-1R
1巻
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62395107
372HQ-R60P-48x100-4R
1ケース(4巻)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62395116
372HQ-R60P-48x100-12R
1ケース(12巻)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください