ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)

ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) - RYOBI(リョービ)

ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」
木製室内ドアに最適
左右兼用です
最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません
最大開き角度の調整はできません

用途室内用タイプパラレル型勝手左右勝手兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~30内容量1台
注意
※本品にストップ機能はございません
※本品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404365101Pチョコ
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
62404381101Pライトブラウン
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
62404390101Pアイボリー
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
62404399101Pブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
62404408101Pホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする