曜日別特売

宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付

宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 - YAMAZEN(山善)

簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス
屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)
雨の水滴から宅配物を守ります
大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L
地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用
ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要
市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能
本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様
アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に
おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン
高級な風合いの大理石調デザイン
シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能
盗難・転倒防止用ワイヤー付属

用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)※粉体塗装質量(kg)21.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※完全防水ではありません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62398196MTB-3(WD/BK)ブラック/木目調
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62398205MTB-3(LWD/WH)ホワイト/木目調
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73572330MTB-3(MAR/BK)ブラック/大理石調
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする