曜日別特売

関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済

関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済 - PROST's関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済 - PROST's関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済 - PROST's関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済 - PROST's関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済 - PROST's

この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。
強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。
画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

使用方法
1.下塗りにブラックを塗装する。
2.パラディーカラーを塗装する。
※画像は薄く2回塗りで仕上げております。
3.最後にクリヤーを塗装して完成です。
比率
【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 5
1.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。
※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。
2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。
用途塗装ファーブルパープル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62403261pd-709-05l1個(0.5L)0.5L
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403270pd-709-1l1個(1L)1L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403279pd-709-2l1個(2L)2L
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403288pd-709-3l1個(3L)3L
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403297pd-709-4l1個(4L)4L
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする