関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液

関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液 PROST's 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液 PROST's 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液 PROST's 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液 PROST's

強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。
ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。
画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

使用方法
1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。
2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗装 ファーブルパープル 危険等級 比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
pd-709-30ml 62403218
pd-709-30ml 62403218
62403218 pd-709-30ml 1個(30mL) 30mL
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
pd-709-60ml 62403227
pd-709-60ml 62403227
62403227 pd-709-60ml 1個(60mL) 60mL
オープン
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

返品不可
pd-709-100ml 62403236
pd-709-100ml 62403236
62403236 pd-709-100ml 1個(100mL) 100mL
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
pd-709-300ml 62403245
pd-709-300ml 62403245
62403245 pd-709-300ml 1個(300mL) 300mL
オープン
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする