曜日別特売

関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液

関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 - PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 - PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 - PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 - PROST's

※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。
※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。
※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

使用方法
1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。
2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗装ブルーレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62403489pd-710-30ml1個(30mL)30mL
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403498pd-710-60ml1個(60mL)60mL
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403507pd-710-100ml1個(100mL)100mL
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403516pd-710-300ml1個(300mL)300mL
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする