PROST's
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 777 コスモシルバー 原液
ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。
使用方法
1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。
2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途
塗装
色
コスモシルバー
危険等級
Ⅲ
比率
【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62403577
777-30
1個(30mL)
30mL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403586
777-60
1個(60mL)
60mL
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403595
777-100
1個(100mL)
100mL
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62403611
777-03
1個(0.3L)
0.3L
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください