オムニホイール(重荷重用)

オムニホイール(重荷重用) - 富士製作所

ホイルの動きにて360℃の搬送可能です。
本体の回転と円周上の樽型ローラ(バレル)の回転(左右の動き)とのコンビネーションによって多方向への動きが得られます。
樽型ローラ(バレル)は樹脂を採用しており搬送物も傷付けづらいです。

トラスコ品番523-6051材質本体フレーム:アルミダイキャスト、バレル:ナイロンタイプフリー用耐荷重(kg)100主軸外径(Φmm)8外径(mm)122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624158452530-111WN-A
19,440
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする