富士製作所
NINJA WHEEL
360度全方向への平行移動が可能です。
用途
AGV・自走ロボットの車輪など
トラスコ品番
563-9396
材質
フレーム:アルミ+スチール、半樽型ローラ:ウレタン+スチール
幅(mm)
88
タイプ
駆動用
内径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
300
主軸外径(Φmm)
30
外径(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62415861
FM21K-150-16U2-R-N
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません