曜日別特売

スチール製ローラR6023D型

スチール製ローラR6023D型 - マキテック

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。

用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62423037R6023DX1000WS122-47541000
6,130
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423046R6023DX450WS122-5010450
3,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423055R6023DX500WS122-4519500
3,630
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423071R6023DX800WS122-4076800
5,110
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423080R6023DX900WS122-4530900
5,640
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする