マキテック
スチール製ローラR3812P型 軸なし
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途
中荷重搬送物用
材質
スチール
タイプ
軸なし
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
38.1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62417480
R3812PX1000W
120-7968
1015
1000
32
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417498
R3812PX100W
121-1078
115
100
144
¥
840
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417961
R3812PX150W
121-1043
165
150
144
¥
910
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418381
R3812PX250W
120-6331
265
250
94
¥
970
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418390
R3812PX300W
120-6365
315
300
94
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418417
R3812PX400W
120-4778
415
400
80
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418426
R3812PX500W
121-1081
515
500
60
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418435
R3812PX600W
120-0005
615
600
48
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418469
R3812PX800W
120-1613
815
800
38
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418645
R3812PX900W
120-1555
915
900
35
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。