ミニチュアスライドSYBS形

ミニチュアスライドSYBS形 - NBミニチュアスライドSYBS形 - NBミニチュアスライドSYBS形 - NB

SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。
転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。

材質ステンレス製内容量1個
全11種類を絞り込む
全長(mm)
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62414829SYBS12-23157-323112234.523
オープン
8,998
9,898(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414838SYBS12-31159-533712314.531
オープン
9,598
10,558(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414847SYBS12-46157-651612464.546
オープン
10,980
12,078(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414856SYBS17-23157-32811723823
オープン
10,980
12,078(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414865SYBS17-31157-31991731831
オープン
11,980
13,178(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414881SYBS17-46157-49461746846
オープン
12,980
14,278(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414890SYBS6-13157-64776133.213
オープン
9,498
10,448(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414899SYBS6-21159-54296213.221
オープン
10,980
12,078(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414908SYBS8-11157-4902811411
オープン
8,298
9,128(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414917SYBS8-21157-4893821421
オープン
8,898
9,788(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414926SYBS8-31157-4929831431
オープン
9,598
10,558(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする