スライドウェイSVW形

スライドウェイSVW形 - NBスライドウェイSVW形 - NBスライドウェイSVW形 - NB

SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。
転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。

寸法t(mm)0.5内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ストローク(mm)
寸法(mm)
F
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62414646SVW1020-5Z157-3252SVW形:スチール製、SVWS形:ステンレス製12M1×P2:1×10M2
オープン
13,980
15,378(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414655SVW1030-7Z157-3254スチール製20M1×P2:2×10、M2×P3:1×10M2
オープン
14,980
16,478(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414671SVW1040-10Z157-8059スチール製27M1×P2:3×10、M2×P3:2×10M2
オープン
16,980
18,678(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414680SVW2030-5Z157-3267スチール製18M1×P2:1×15M3
オープン
12,980
14,278(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414689SVW2045-8Z157-3221スチール製24M1×P2:2×15、M2×P3:1×15M3
オープン
13,980
15,378(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414698SVW2060-11Z157-6478スチール製30M1×P2:3×15、M2×P3:2×15M3
オープン
15,980
17,578(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414707SVW3050-7Z157-6550スチール製28M1×P2:1×25M4
オープン
10,980
12,078(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414716SVW3075-10Z157-6567スチール製48M1×P2:2×25、M2×P3:1×25M4
オープン
13,980
15,378(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414725SVW3100-14Z157-6493スチール製58M1×P2:3×25、M2×P3:2×25M4
オープン
16,980
18,678(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414741SVWS1020-5Z159-5434ステンレス製12M1×P2:1×10M2
オープン
20,980
23,078(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414750SVWS1030-7Z157-8109ステンレス製20M1×P2:2×10、M2×P3:1×10M2
オープン
22,980
25,278(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414759SVWS1040-10Z159-5399ステンレス製27M1×P2:3×10、M2×P3:2×10M2
オープン
25,980
28,578(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414768SVWS2030-5Z157-3225ステンレス製18M1×P2:1×15M3
オープン
19,980
21,978(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414777SVWS2045-8Z157-4987ステンレス製24M1×P2:2×15、M2×P3:1×15M3
オープン
21,980
24,178(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414786SVWS2060-11Z157-3191ステンレス製30M1×P2:3×15、M2×P3:2×15M3
オープン
24,980
27,478(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414795SVWS3050-7Z159-5445ステンレス製28M1×P2:1×25M4
オープン
17,980
19,778(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414811SVWS3075-10Z157-6563ステンレス製48M1×P2:2×25、M2×P3:1×25M4
オープン
21,980
24,178(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414820SVWS3100-14Z157-6524ステンレス製58M1×P2:3×25、M2×P3:2×25M4
オープン
25,980
28,578(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする