MEDOMALK(メドーマルク)
ガードポール”メドーマルク”(固定式) スチール製
ポールタイプの車止めです。
トラスコ品番
459-4631
材質
スチール
色
黄
タイプ
両フック付
ポール径(Φmm)
76.3
地上高さ(mm)
850
埋込高(mm)
250
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412178
FP2-8
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません