直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m

直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m - KYOWA(協和製作所)

PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。
PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。

用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50速度(m/min)【搬送】2.0~14.3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62415215PDU90-W36L40-2A1PJH4-15421-7877388440
285,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415231PDU90-W46L50-2A1PJH4-15421-7895488540
300,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415240PDU90-W56L60-2A1PJH4-15421-7890588640
339,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415249PDU90-W66L50-2A1PJH4-15421-7906488740
309,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415258PDU90-W66L70-2A1PJH4-15421-7898688740
357,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415267PDU90-W76L60-2A1PJH4-15421-7894588840
348,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415276PDU90-W86L70-2A1PJH4-15421-7875688840
378,000
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415285PDU90-W36L40-2A7PJH4-15421-7874388440
297,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415301PDU90-W46L50-2A7PJH4-15421-7905488540
315,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415310PDU90-W51L60-2A7PJH4-15421-7909588590
365,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415319PDU90-W61L50-2A7PJH4-15421-7885488690
332,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415328PDU90-W66L60-2A7PJH4-15421-7912588640
372,000
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415337PDU90-W76L70-2A7PJH4-15421-7883688740
410,000
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする