ACアダプタ

ACアダプタ - 加美電子工業

スイッチング電源アダプタ
容量10W
入力電圧100V
ACピン縦型
出力の形状は任意で選定可能。
保護機能内蔵(過電流、過電圧)。

仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404548KSW0523
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする