ビバ
ビバクリアフィルム つやあり
薄いのに超耐久。
貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。
家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着
厚さ(mm)
0.16
色
クリアー つやあり
長辺(mm)
30000
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413700
TPL100CGE
369-5109
1350
¥
267,300
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62413709
TPS100CGE
369-5108
675
¥
133,650
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。