絶縁ボルト・ナット ”VS2”

絶縁ボルト・ナット ”VS2” - 巴製作所絶縁ボルト・ナット ”VS2” - 巴製作所絶縁ボルト・ナット ”VS2” - 巴製作所

絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。
スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。
ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。

用途直射日光を避けた一般配管にご使用頂けます。セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:PVC、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ厚さ(mm)絶縁ワッシャー:3内容量1本
注意
※ご使用のフランジ寸法・パッキン厚みにより、寸法変更の可能性が御座います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62424586VS22100562-8788100絶縁ワッシャー:23M2232
5,101
4,154
4,569(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62424595VS24110562-8791110絶縁ワッシャー:25M2436
7,635
6,205
6,826(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする