マゼラー
グラウトミキサー(グラウト用)
セルフレベリング材3袋混練に最適です。
高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
簡単構造なので操作・手入れが容易です。
用途
セメントミルクの混合に。
セルフレベリング材の混合に。
無収縮モルタルの混合に。
トラスコ品番
851-0834
セット内容
安全ガード
材質
鉄(SS材)
全長(mm)
1020
出力(kW)
1
容量(L)
120
全幅(mm)
730
電源
単相100V
全高(mm)
870
深さ(mm)
450
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
150/180
サイズ(mm)
【ドラム】650角
内容量
1台
注意
※モーター焼損の原因になりますので、材料投入はミキサーを運転してから行い、材料を排出するまでは運転を停止させないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412738
SL-5N
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません