スチール製ローラR4214P型 軸なし

スチール製ローラR4214P型 軸なし - マキテック

プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。

用途中荷重搬送物用肉厚(mm)1.4材質スチールタイプ軸なしローラー径(Φmm)42.7内容量1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62419151R4214PX1000W36100042.71015120-9460
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419169R4214PX100W17010042.7115120-4723
920
899
989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419555R4214PX150W16215042.7165121-8935
1,020
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419835R4214PX250W10525042.7265122-0622
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419851R4214PX300W10530042.7315121-4256
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419869R4214PX350W9035042.7365122-2144
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419921R4214PX600W5960042.7615121-2715
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419939R4214PX700W5470042.7715122-0599
1,770
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62419957R4214PX800W4580042.7815122-3764
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62420036R4214PX900W4190042.7915121-2625
2,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする