マキテック
スチール製ローラR5714P型
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途
中荷重搬送物用
材質
スチール
タイプ
軸付
肉厚(mm)
1.4
ローラー径(Φmm)
57.2
内容量
1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62421926
R5714PX1000WS
120-1741
1040
1000
43
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422748
R5714PX200WS
122-2315
240
200
168
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422818
R5714PX400WS
122-7206
440
400
109
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422836
R5714PX450WS
122-4132
490
450
87
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422861
R5714PX600WS
121-9070
640
600
72
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422879
R5714PX700WS
122-3981
740
700
62
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422888
R5714PX800WS
122-3942
840
800
54
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62423028
R5714PX900WS
122-3971
940
900
48
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。