マキテック
スチール製ローラR6023型 軸付
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途
中荷重搬送物用
肉厚(mm)
2.3
材質
スチール
タイプ
軸付
ローラー径(Φmm)
60.5
内容量
1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62423710
R6023X1000WS
93
1000
60.5
1040
122-6907
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424236
R6023X200WS
345
200
60.5
240
122-5191
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424261
R6023X250WS
293
250
60.5
290
122-5380
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424279
R6023X300WS
293
300
60.5
340
122-5686
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424315
R6023X400WS
250
400
60.5
440
122-6308
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424340
R6023X450WS
200
450
60.5
490
122-6307
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424358
R6023X500WS
200
500
60.5
540
119-8537
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424376
R6023X600WS
158
600
60.5
640
122-5881
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424410
R6023X800WS
117
800
60.5
840
122-5385
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424428
R6023X900WS
100
900
60.5
940
122-5186
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。