曜日別特売

スチール製ローラR3812P型

スチール製ローラR3812P型 - マキテックスチール製ローラR3812P型 - マキテック

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付内容量1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸長(mm)
ローラー幅(mm)
肉厚(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62417489R3812PX1000WS120-6283104010001.238.1
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417507R3812PX100WS120-95331401001.238.1
970
959
1,055(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417970R3812PX150WS120-62901901501.238.1
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418399R3812PX300WS122-86603403001.238.1
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418408R3812PX350WS121-10323903501.238.1
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418451R3812PX600WS119-99966406001.238.1
1,630
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418460R3812PX700WS120-15367407001.238.1
1,820
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418478R3812PX800WS120-95048408001.238.1
1,990
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62418661R3812PX900WS122-87249409001.238.1
2,160
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62422766R5714PX250WS121-75292902501.457.2
1,520
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする