マキテック
スチール製ローラR4814P型 軸なし
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途
中荷重搬送物用
肉厚(mm)
1.6
材質
スチール
タイプ
軸なし
ローラー径(Φmm)
48.6
内容量
1本
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62420535
R4814PX1000W
43
1000
48.6
1015
122-3768
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62420946
R4814PX150W
168
150
48.6
165
122-0546
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421199
R4814PX200W
168
200
48.6
215
121-4265
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421217
R4814PX250W
147
250
48.6
265
121-2803
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421251
R4814PX400W
109
400
48.6
415
121-1172
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421269
R4814PX450W
87
450
48.6
465
121-2792
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421296
R4814PX600W
72
600
48.6
615
121-4342
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421321
R4814PX700W
62
700
48.6
715
120-6475
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421339
R4814PX800W
54
800
48.6
815
120-4894
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。