共同技研化学
粘着付フェルトロール
ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途
防音材料、保護材料、緩衝材料。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
158-6019
材質
フェルト部分:ポリエステル繊維100%、粘着剤:アクリル系
形状
ロール
幅(mm)
950
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
40
粘着力(N/mm)
13
内容量
1巻(40m)
注意
※気温が低い環境下では粘着力が低下する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62414375
SN09B-201V
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません