曜日別特売

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付 - Bishamon(スギヤス)

一人でも作業できる自動荷卸し機能を装備しています。
直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。
磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。
手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。
若干の段差に強いボギー車輪を採用しています。
荷幅検出ロッドセンサーを標準装備しています。

用途
パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。
長い距離の運搬、移動に。
各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター(W):300×2材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂電源(V)単相100全幅(mm)1300(710)全高(mm)1241均等荷重(kg)1500フォーク高さ(mm)最低:68、最高:200フォーク幅W(mm)153充電時間約8時間駆動方式バッテリー昇降方式電動昇降走行時間連続:約5時間走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
フォーク長さ(mm)
フォーク間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410760ABM15M411-057218251070214
4,579,900
3,798,000
4,177,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
62410769ABM15-60M411-057418251070294
4,648,900
3,798,000
4,177,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
62410778ABM15LL411-05731,975.001220379
4,717,800
3,898,000
4,287,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする