曜日別特売

小型溶接セット”KSパンダ”

小型溶接セット”KSパンダ” - カミマル小型溶接セット”KSパンダ” - カミマル

容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。
運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。
酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。

用途
ガス溶接、ガス切断作業に。
建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。
付属品溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セットトラスコ品番207-3546セット内容酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ高さ(mm)850奥行(mm)330間口(mm)400内容量1セット
注意
※適用容器以外は使用しないで下さい。
※ガス溶接技能講習修了者でなければ使用できません。
※取扱説明書をよく読み、使用して下さい。
※高圧ガスは充填されていません。(酸素ガス、アセチレンガス)
※火気、引火物の近くでは使用しないで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62414935KS-PANDA
250,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,800/税込¥4,180
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする