曜日別特売

防災用 避難個室テント 140

防災用 避難個室テント 140 - RABLISS防災用 避難個室テント 140 - RABLISS防災用 避難個室テント 140 - RABLISS防災用 避難個室テント 140 - RABLISS防災用 避難個室テント 140 - RABLISS防災用 避難個室テント 140 - RABLISS防災用 避難個室テント 140 - RABLISS防災用 避難個室テント 140 - RABLISS

ワンタッチ構造で1人でも設営可能
安定した自立構造で形崩れしにくい
テント同士の連結拡張も可能
コンパクト収納持ち運びしやすい
車椅子や高齢者も通れる広い出入口
床面は四隅をフックで固定可能
施錠可能なジッパー付きで安心
室内は2人が過ごせるゆったり空間
天井は完全開放着脱も可能
内部に吊り下げフックを2カ所装備
表札や伝言用プレート設置可能
天井・窓・出入口すべてメッシュ構造
メッシュ越しに換気と視認を両立
清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能
周囲からの視線を遮りプライバシーを確保
感染症対策や世帯間距離の確保にも対応

セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造本体質量(kg)約5.6寸法(cm)展開時:約210×210×140、ケース:約74×73×9収納時寸法(cm)約75×75×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425846KO396
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする