200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲

200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

フルハイビジョン画質で撮影
カメラを搭載した先端部分が 360°可動式
IP67相当の防水
4.3インチの液晶ディスプレイ付き
フル充電で約4時間動作

用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm内容量1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427176FIB-LCAM-1L360-3M
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 壁内調査
櫻井建設建設業・工事業

ケーブル先端が稼働するファイバースコープが欲しくて購入しました。
画像は鮮明に映ります。
今後のことを考えて3mを購入しましたがケーブルに曲がり部分(135度以下)があると先端の屈曲が出来なくなるので対象物に近い範囲(1mくらい)では挿入部で持っている人と操作する人と二人いないと操作がしにくいです。
対象物に近い範囲で使用する方は1mのケーブルのほうがオススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする