ミエローブ
耐切創手袋 雷牙
ハイゲージ 21ゲージと最強の耐切創レベルFを兼ね備えた、高いグリップ力に優れる耐切創手袋です。
耐切創性
F
ゲージ数
21ゲージ
色
サンドブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
全長(cm)
長さ(中指の先から手首まで)(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429915
640
S
21ゲージ
22.5
7.5
16.4
38
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
62429931
640
M
21ゲージ
23..5
7.5
17.6
41
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
62429940
640
L
21ゲージ
24.5
8
18.5
47
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
62429949
640
LL
21ゲージ
25
8.7
20
49
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください