99工房 マフラーモレ止め剤

99工房 マフラーモレ止め剤 - SOFT9999工房 マフラーモレ止め剤 - SOFT99

優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。
耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。
作業に便利な使い捨て手袋付き。

仕様
保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。
破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。
使用方法
作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。
1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。
2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)
3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。
※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)
警告
人体に害があるので、吸入飲用しない。
●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。
●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。
●引火性があるので火気に近づけない。
●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1個(15g)
注意
※用途以外には使用しない。
※換気のよい所で使用する。
※使用後は手をよく洗う。
※高温時に早く硬化し、低温時は硬化時間が遅くなる。なお、10℃以下の温度ではほとんど硬化しないため、使用しない。
※じゅうぶんに乾燥しないまま走行した場合、液剤塗布部分から排気もれが再発する恐れがあるため、走行を控える。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6242980009232
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする