アズピュア(アズワン)
制電ハンドローラー ACHCシリーズ
ローラー部の高密度カーボンにより表面抵抗値を抑えています。
LCDパネル・シート・フィルムなどの清掃に適しています。
材質
ローラー/シリコン(帯電防止)、フレーム/アルミニウム、ハンドル/導電性ナイロン
表面抵抗値(Ω)
【ローラー】<1.0×10^10【ハンドル】<1.0×10^6
内容量
1個
注意
※別売の転写シートと一緒にお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
ローラーサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62427989
ACHC-1
132×175
Φ30×100
4-6957-01
¥
48,560
¥
48,550
¥
53,405
(税込)
翌々日出荷
62427998
ACHC-2
182×175
Φ34×150
4-6957-02
¥
50,000
¥
49,990
¥
54,989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください