ロボットハンドチェンジャー SWR0010

ロボットハンドチェンジャー SWR0010 - コスメック
定格(コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)7.5コネクタ【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 )RoHS指令(10物質対応)対応電極数10 本(電極 1 個あたり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432837SWR0010-M-J【電極部】10
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62432846SWR0010-T-B【電極部】3
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする