曜日別特売

デスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720

デスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720 - ナイキデスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720 - ナイキデスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720 - ナイキデスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720 - ナイキデスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720 - ナイキデスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720 - ナイキデスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1750×D15×H720 - ナイキ

デスクトップパネルは正面パネルタイプとサイドパネル付タイプの2種類をお選びいただけます。デスクトップパネルは施工時に天板との隙間を20mm開けることができます。カラー7種類からお選びいただけます。

トラスコ品番681-3248材質パネル:クロスタイプダークブラウン高さ(mm)720品名デスクトップパネル(クロス)奥行(mm)15間口(mm)1750内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62509801LT18P-DBR
74,200
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,600/税込¥3,960
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする