ナイキ
デスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1178×D15×H720
デスクトップパネルは正面パネルタイプとサイドパネル付タイプの2種類をお選びいただけます。デスクトップパネルは施工時に天板との隙間を20mm開けることができます。カラー7種類からお選びいただけます。
トラスコ品番
681-1691
材質
パネル:クロスタイプ
色
ダークブラウン
高さ(mm)
720
品名
デスクトップパネル(クロス)
奥行(mm)
15
間口(mm)
1178
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62509846
LT227CTP-DBR
¥
116,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません