使い勝手抜群お道具箱から小物までしっかり収納万能デニムバッグ学校や習い事に使用できる使いやすいデニムバッグです。お道具箱がちょうど入るサイズで、教科書や習字道具などを入れることができます。まとめて収納できるため、荷物が多い日も安心。また内側にポケットがついていてハンカチなどの小物整理にも便利です。材質:表地:ポリエステル(70%)、綿(30%)、裏地:綿(100%)。サイズ:本体:約390×300mm、持ち手:約25×300mm、ポケット:約200×150mm