イカイ
ハイセンダクト
配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
材質
硬質塩化ビニール
長さ(mm)
2000
色
グレー
タイプ
S型
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
9
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
18
20
25
30
40
50
60
70
80
100
150
高さ(mm)
選択してください
25
30
40
60
80
100
150
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542658
ID23-S-20
18
25
20
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542676
ID24-S-20
25
40
40
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542685
IDN23-S-20
20
30
25
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542710
ID33-S-20
30
30
35
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542719
ID34-S-20
30
40
50
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542746
ID44-S-20
40
40
70
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542789
ID64-S-20
60
40
110
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542816
ID26-S-20
25
60
65
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542850
ID36-S-20
30
60
75
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542859
ID46-S-20
40
60
110
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542886
ID56-S-20
50
60
130
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542911
ID28-S-20
25
80
90
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542938
ID38-S-20
30
80
110
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542999
ID66-S-20
60
60
160
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543017
ID76-S-20
70
60
180
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543026
ID48-S-20
40
80
140
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543078
ID210-S-20
25
100
110
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543096
ID310-S-20
30
100
140
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543121
ID58-S-20
50
80
180
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543139
ID410-S-20
40
100
180
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543157
ID68-S-20
60
80
220
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543209
ID86-S-20
80
60
220
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543236
ID106-S-20
100
60
260
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543245
ID610-S-20
60
100
260
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543288
ID88-S-20
80
80
280
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543340
ID810-S-20
80
100
340
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543367
ID108-S-20
100
80
340
オープン
¥
5,198
¥5,718
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543385
ID100-S-20
100
100
460
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543437
ID1510-S-20
150
100
520
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543455
ID1015-S-20
100
150
520
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。