イカイ
ハイセンダクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
18
18
25
20
30
40
60
50
70
80
100
150
高さ(mm)
25
25
40
30
60
80
100
150
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62542658
品番
ID23-S-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
幅(mm)
18
高さ(mm)
25
収納本数(本)
20
材質
硬質塩化ビニール
長さ(mm)
2000
色
グレー
タイプ
S型
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量7以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量7以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません