NSK(ナカニシ)
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番
831-4969
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
20
全長(mm)
55
タイプ
ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
13
内容量
1袋
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62548599
53324
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください