曜日別特売

エアツールセット

エアツールセット - BeHAUSエアツールセット - BeHAUSエアツールセット - BeHAUSエアツールセット - BeHAUSエアツールセット - BeHAUSエアツールセット - BeHAUSエアツールセット - BeHAUS

お得なエアツール5点セットです。

用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62546788DAT-5S
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする