曜日別特売

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) - NSK(ナカニシ)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。

用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。穴径(Φmm)1.8粒度120#砥材C入数(枚)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)22内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255430543261221.80.24120#6000407-2465
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255432143262221.80.4120#6000407-5834
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255433043263221.80.6120#6000407-3811
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする