SSPOWER
ガラスカッタ
超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。
柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
用途
ガラスの切断に
全長(mm)
180
本体質量(g)
45
材質(刃)
超硬合金
切断可能肉厚(mm)
2025/01/08
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×179×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546885
GC-4
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください