曜日別特売

エンジンパワーブースター

エンジンパワーブースター - BARDAHL(バーダル)

エンジンパワー、トルク感を向上させるエンジンコーティング!!
50,000km以上走行車向けのエンジンコーティング剤です。
失われたエンジンのパワーを回復し、トルクを向上させ力強い走りが体感できます。
バーダル独自のエンジンコーティング「最新型ポーラーアトラクション被膜」「DNTフラーレンC60」により、
エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。
また、オイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。

内容量(mL)355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量355mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※オイル交換時に、オイル量の3.5~7Lに対して本品1本を添加してください。(オイル量の5~10%を添加)
※レベルゲージの上限を超えないように注意してください。添加直後、15分以上のアイドリングもしくは通常走行をしてください。
※化学合成油・部分合成油・鉱物油に使用できます。
※ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547917EPB
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする