曜日別特売

キャンプサンダー 円筒先三角型

キャンプサンダー 円筒先三角型 - NSK(ナカニシ)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。
キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)

形状円筒先三角幅(mm)26品番【専用ホルダー】49820最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255847849816407-249160#
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255848749817407-0982150#
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255849649818407-6475280#
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする