NSK(ナカニシ)
セミロングコーンサンダー
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49680(軸径6)
用途
曲面、穴部の中仕上げに。
形状
テーパー
幅(mm)
60
品番
【専用ホルダー】49680
内径(Φmm)
【1】14、【2】20
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62564069
49670
407-8022
100#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564078
49671
407-8005
120#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564087
49672
407-8046
180#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564096
49673
407-8623
240#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564105
49674
407-8043
60#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564121
49675
407-8014
80#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564130
49676
407-8010
100#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564139
49677
407-8007
120#
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください