NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途
超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。
軸径(Φmm)
3
形状
ディスク
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62552756
14082
407-1014
200#
47
13000
0.5
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62552765
14084
407-1818
200#
47
10000
0.5
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62552781
14085
407-3122
140#
47
10000
0.8
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62552790
14086
407-0949
140#
47
13000
0.8
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553027
14315
407-3168
80#
46
20000
0.5
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください