曜日別特売

樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキン

樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキン - SUGICO(スギコ)

回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。

適合TO-298/298N/298L/298NL材質PP内容量1個
注意
※TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62545440TO-298NPK
240
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする