曜日別特売

ラッカースプレーE

ラッカースプレーE - アトムハウスペイントラッカースプレーE - アトムハウスペイントラッカースプレーE - アトムハウスペイントラッカースプレーE - アトムハウスペイントラッカースプレーE - アトムハウスペイントラッカースプレーE - アトムハウスペイントラッカースプレーE - アトムハウスペイントラッカースプレーE - アトムハウスペイント

乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。

用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60標準重ね塗り回数(回)2危険等級建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)約0.8~1.5(2回塗り)つやつやあり内容量1本(400mL)
注意
※シルバー色は乾いた後も、手で触るとシルバー粉が付きます。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
※塗れない場所の代表例
※浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、トタン、高級家具、バイク、自動車、床面全般など
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62545081400ML
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
62545090400ML
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
62545099400ML
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
62545108400ML
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
62545117400ML
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
62545126400ML
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
62545135400ML
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする