日東工業
GK108WNX 漏電ブレーカ
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
質量(kg)
単体:0.56
定格電流(A)
100
適合電線(mm
2
)
max.60
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
100
定格使用電圧(V)
AC100/200
動作時間(s)
0.1以内
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62584369
GK108WNX3P100AF30
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません